Beli indikator baterai di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Cordless Impact Screwdriver (Mesin Bor Obeng Baterai)atribut:
- Battery Type: lithium ion
- Dimensions (cm): 31x13x26
- OLIGHT LED Flashlight (Senter)Deskripsi:Olight Seeker 2 pro adalah senter LED dengan output besar dan dapat diisi ulang. Didukung oleh baterai rechargeable kapasitas maksimum (5000mAh) 21700, yang membantu senter ini menghasilkan output maksimum 3200 lumens. Senter ini menggunakan LED berkualitas tinggi yang dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan pengalaman pencahayaan jarak menengah dekat yang sempurna. Seeker 2 pro memiliki side switch yang besar terletak di dekat kepala lampu untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman dan indikator di kedua sisi switch dengan jelas menampilkan daya baterai dan tingkat kecerahan. Dengan design body memiliki alur jari dan dibalut oleh bahan silikon dermatoglyphic, Seeker 2 pro dirancang secara ergonomis agar sangat nyaman dan memberikan pegangan yang tidak licin
- GS ASTRA Hybrid Car Battery (Aki Mobil)Deskripsi:Keunggulan GS Hybrid : - Minim perawatan menggunakan teknologi Hybrid sehingga penguapan air aki lebih rendah dan penambahan air aki lebih lama 4 sampai 5 kali dibandingkan aki konvensional. - Siap pakai : Aki sudah terisi accu zuur standar pabrik dan sudah terisi setrum sehingga siap langsung dipakai. - Indikator elektrolit : dilengkapi indikator elektrolit untuk mengetahui kondisi permukaan, isi air aki dan daya setrum aki. - Didesain khusus untuk iklim tropis.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
- Mitutoyo ABS Digital Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang)Deskripsi:The Mitutoyo ABS digital ID-C standard-type digital indicators provide up to a 12.7mm / .5″ range in a compact design that is easy to use and read. The ID-C indicator’s face can rotate 330° to enable easier readings on the large 9mm LCD display from nearly any angle. Large push buttons provide direct, easy access to all of the indictor’s functions, and the positive/negative count from the spindle’s up/down movement can be toggled. The ABSOLUTE sensor automatically restores the last origin position when the indicator is turned on, allowing for quick-start operation which is useful in multipoint measurements.atribut:
- Stem Diameter (mm): 8
- Mitutoyo Indikator Digital Absolut (Indikator Dial Stroke Panjang)Deskripsi:Indicator digital Absolute Mitutoyo yang memiliki fungsi skala ABS (mutlak) yang memungkinkan untuk mengembalikan titik 0 pengukuran bahkan setelah alat ukur di matikan. Dan dilengkapi dengan ketelitian skala yang baik dengan hasil yang akurat dimana pengukuran cepat dibutuhkan. Alat ini memiliki beberapa perlindungan terhadap lingkungan berdasarkan IP (Index Protection) di beberapa tipe.atribut:
- Contact Point (mm): Tip spherical surface SR = 1.5 (Carbide)
- Display: 6 digit LCD, sign
- Function: Origin set (zero reset) function Direction switching function Error warning display Data output function
- Maximum Response Speed: Unlimited (not applicable to scanning measurement)
- Measuring Range (mm) : 12.7
- Operating Temperature Range (°C): 0-40
- Power Supply: SR44 (button type silver oxide battery) x 1
- Storage Temperature Range (°C): -10 to 60
- TMT Indikator FND Typeatribut:
- Height (mm): 30.4
- Type: Indicator
- Input Sensitivity: Up to 0.2uV/D
- Input Signal Range (mV): 0-39
- Effective resolution: 24bit
- Operating Temperature (°C): - 10 to 40
- Power (V/A): AC/DC Adaptor DC12/1
- Operating Time (hour): Approx. 60
- Mitutoyo 543 Series ABS Digimatic Indicator ID-CX (Indikator Dial Stroke Panjang)Deskripsi:Function : Zero set (INC length measurement system), Preset (ABS length measurement system origin setting), Direction switching, Tolerance judgment, 330 degrees display rotation function, Display value hold (when no externally connected device is installed), Calculation f (x) = Ax, data output (when external connection device is installed), function lock, low battery alarm, error alarmatribut:
- Power Supply: SR44 (button type, silver oxide battery) x 1
- Series: 543
- ELESA Oil Level Indicator (Indikator Level Oli)Deskripsi:-Star-typed oil gauge._x000D_-Threaded typeatribut:
- Heat Resistant Temperature: 110°C
- Body Material: Special Transparent Polyamide (PA-T)
- Window Materials: Special Transparent Polyamide (PA-T)
- Leveling Board Materials: Aluminium (A1050P)
- Packing Materials: Nitrile Rubber (NBR)
- DYNEX Car Battery Conventional Type JIS (Aki Mobil Kering)Deskripsi:DYNEX 44B20-R memiliki spesifikasi Kapasitas muatan listrik lebih besar dibanding aki sejenis dikelasnya (35 Ampere/Hour), nilai CCA lebih tinggi (332 Amps), dan karena kandungan timah lebih tebal dan lebih berat sehingga Reserve Capacity dapat menampung muatan listrik lebih lama (54 Minutes).DYNEX Aki Mobil 12V yang sangat Kuat dan Tangguh. Membuat sorot lampu kendaraan menjadi lebih terang, suara klakson lebih nyaring dan starter jadi lebih cepat. Rasakan kepuasannya sendiri. Indikator Ajaib : -Indikator baterai yang mudah dimengerti Mudah Dibawa : -Gagang pengangkat yang dirancang secara ergonomis dan lapisan yang dibuat dengan kekuatan polipropilen ringan untuk kenyamanan pengguna Keamanan Lubang Udara : -Busi yang aman dan tahan ledakan terhadap kebocoran elektrolit menjamin keselamatan yang lebih baik Pembatas dengan Kualitas Tinggi : -Resistansi Rendah -Reliabilitas Tinggi Piringan dengan Kinerja Tinggi : -Piringan yang dirancang untuk menahan muatan lebih lama -Panduan komposisi yang lebih baik untuk meningkatkan resistensi terhadap pengeroposan kisi-kisi -Gaya tarik yang tinggi dan ketahanan akan perembesan pada suhu tinggi untuk daya tahan yang lebih baik dan lebih lama.
- KENTA Digital Indicator (Indikator Dial)Deskripsi:Especially for very accurate comparison measurements, such as workshop and inspection laboratory.Feature:No response speed limitAbsolute origin set at any positionTolerance preset and GO/±NG judgementDirection set“+”or“-”Large LCD display for easy readingWith SPC data outputWith flat back3V battery
- KENTA Digital Dial Gauge (Indikator Dial)Deskripsi:Easy to read LCD display.Soft keys for maximum operating comfort.Functions: mm / inch conversion, on / off battery low indication.Supplied in form box.With data output.Measuring force: ≤1.6N
Daftar Harga indikator baterai Terbaru October 2026
| BOSCH Cordless Sabre Saw (Mesin Gergaji Reciprocating Baterai) | Rp3.599.900 |
| KRISBOW Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai) | Rp949.900 |
| KRISBOW Cordless Impact Screwdriver (Mesin Bor Obeng Baterai) | Rp3.199.900 |
| OLIGHT LED Flashlight (Senter) | Rp299.900 |
| GS ASTRA Hybrid Car Battery (Aki Mobil) | Rp849.900 |
| Yuasa Industrial Battery NP Series (Aki Industrial) | Rp159.900 |
| Mitutoyo ABS Digital Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang) | Rp4.899.900 |
| DEWALT Battery | Rp469.900 |
| Camelion Charger (Casan Baterai) | Rp199.900 |
| BOSCH Cordless Circular Saw (Mesin Gergaji Bundar Baterai) | Rp3.199.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/p9P101518909-2.jpg)
/lwP103636788-4.jpg)
/m5P103636797-2.jpg)
/oyP103564898-1.jpg)
/kyP102180754-3.jpg)
/3dP105198121-1.jpg)
/aoP106121384-2.jpg)

/1fP105785051-1.jpg)
/pgP101518916-3.jpg)
/27P103934079-1.jpg)
/ouP104800894-1.jpg)

/P103052861-2.jpg)
/chP106103449-8.jpg)
/e7P103933511-2.jpg)
/4hP102636161-4.jpg)
/P103087371-1.jpg)
/pxP105986933-1.jpg)
/jcP105986696-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)